クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
鑑定ルーペ(コート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35264625
品番
I-A20N
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
光の反射を抑えるコート付きレンズ。
アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
レンズ倍率
20倍
質量(g)
32
本体寸法(mm)
40×21×18
材質(レンズ)
15mmアクロマート2群3枚、色収差・歪曲収差補正(コート付)
アズワン品番
64-5274-42
付属品
ケース
タイプ
鑑定ルーペ
種類
携帯用