クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
宝石鑑定ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35264643
品番
I-SA18N
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プロも愛用の宝石鑑定を目的とした高性能ルーペです。
トリプレット・ファイブホールドとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
レンズ倍率
18倍
レンズ径(Φmm)
18
付属品
ケース
仕様
色収差・歪曲収差補正、コート
質量(g)
50
タイプ
宝石鑑定ルーペ
種類
携帯用
本体寸法(mm)
40×21×25
レンズ
光学ガラスコートレンズ(ファイブホールド設計)
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5274-47