クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35264677
品番
CF-75
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率
2.5倍
レンズ径(Φmm)
75
質量(g)
430
タイプ
スタンダード
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
60×55×77
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-79