スタンドルーペ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35264695 品番 CF-90
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。

レンズ倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)90 質量(g)835 タイプスタンダード 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)200(アーム)、91×73(台座) 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5275-80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264686
2024-02-14
用途:
部品 検査用
製造業

アーム長さが思ったより短く、しっかりしすぎるのか?思っていたより固いです、物はいいと思いますよ、私は使い勝手が悪いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする