クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
レンズ倍率
1.8倍
レンズ径(Φmm)
115
注文コード
35264704
品番
CF-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
レンズ倍率・レンズ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率
1.8倍
レンズ径(Φmm)
115
質量(g)
1630
タイプ
スタンダード
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
300(アーム)、120×152(台座)
材質(レンズ)
白ガラス
アズワン品番
64-5275-83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35264704
CF-115
49073876
CF-115
スタンドルーペ
クリアー光学
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました