クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
BIGシリーズ交換レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35264887
品番
CF-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
BIGスタンドルーペすべてにワンタッチで取り付け可能です。
用途に合わせてお選びください。
レンズ倍率
4倍
レンズサイズ(mm)
Φ80
厚さ(mm)
-
質量(g)
110
タイプ
4倍非球面レンズ
材質(レンズ)
非球面アクリル(キズ防止コート)