BIGシリーズ交換レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35264896 品番CF-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

BIGスタンドルーペすべてにワンタッチで取り付け可能です。
用途に合わせてお選びください。

レンズ倍率3倍 レンズサイズ(mm)Φ100 厚さ(mm)- 質量(g)160 タイプ3倍非球面レンズ 材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする