スタンドルーペ(クリップ式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35264932 品番CF-500
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。

レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)100 質量(g)200 タイプクリップ式 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ) 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264932
2014-02-21
用途:
鉄道模型製作

アームを自由に曲げられるのが特徴で便利なのだが、クリップが少し弱いのと 屈曲アームがチャチなので、ルーペの角度を変えたり、ルーペに触れるとルーペが揺れて拡大画像が見づらい。ブレを停めてやらないと、眼によくない。レンズの中にある高倍率部分がレンズ全体の手前側ではなく奥側にあるので使い勝手が悪い。照明なしの割には価格が高い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする