塩害用防錆塗装剤(黒色)

(7件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 35265054 品番 TB6141B
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!!
亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!!
ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。
各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。
メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。

比重
(原液)1.27
(試験方法3TS-213-01)
外観(原液)
黒色
(試験方法3TS-201-01)
試験項目
耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、
耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、
塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。 仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01) タイプ油性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
自動車の防錆

車両下回りの防錆に使っています。噴射角度がもう少し広いといいです。

対象商品:
35265045
2023-11-03
用途:
下回りペイント
ワンセレクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良かったです。
また使わせてもらいます。
宜しくお願いします。

対象商品:
35265045
2018-05-28
用途:
車の下回りサビ止め塗装
運輸・通信業

塗料の噴射角度が、もう少し大きいと良いと思います。

対象商品:
35265045
2017-11-10
用途:
自動車下廻りの錆止め
TK企画 様

塗りやすい塗料の濃さでした。シャシーブラックよりは濃いです。少し値段は高いのですが、スリーボンド 製の厚塗りタイプの方が良い気がします

1人が参考にしています
対象商品:
35265045
2015-11-10
用途:
自動車下回り

発売時から愛用しています
エポキシ塗料に亜鉛粉末が入っているので手軽に錆の抑制ができます
錆びた場所は素地まで出して塗布しないと意味がありません

1人が参考にしています
対象商品:
35265045
2015-08-04
用途:
自動車整備

灰色っぽい製品が多い中、黒い製品は貴重。乾きも速く塗りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35265045
2012-02-10
用途:
もちろん 自動車下周りの塗装
東洋自動車 様

吹き出しが、ストレート過ぎます。潤滑材ならいいのですが、塗料ですので、使いずらいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする