413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35265824 品番 413 2S-1R150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽い力で旋回操作が可能に!
始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)190 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 トラスコ品番342-2453 形状自在車S 質量(kg)1.94 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.425S-1R150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 固定方法(車輪)ナット 偏心E(mm)41 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265806
2021-09-20
用途:
工作機械を乗せて移動する台車用に使用する
バランスセラピーわたなべ 様 (医療・福祉・介護関連業)

この商品はとても頑丈そうで100kg以上のものにも十分楽々で耐えれます。
購入してとても満足しています。

対象商品:
35265815
2017-07-13
用途:
固定作業台の足を可動式に変更
その他業種

固定作業台の足を付け替えて、可動式に変更することができるようになって重宝しております。ストッパー付きですので、停止中の自然移動がなく安心して使用しております。

対象商品:
35265806
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価で助かりました。
重量のある衝立状のものにもヘタラズ活躍しています。

対象商品:
35265806
2014-09-16
用途:
ゴミコンテナサンコーSCB700の交換キャスターとして

必要十分で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする