3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35266009 品番3025.50-25IPR
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 質量(g)38 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)23.5 寸法D(mm)18 先端形状イジリ止めペンタローブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする