青 ラッカースプレー 三高 35266077

青 ラッカースプレー 三高 35266077 青 ラッカースプレー 三高 35266077

ラッカースプレー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード35266077 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

強い吹き付けにより、マーキングしやすいタイプになっています。
塗装用の拡散吹き付けノズルを1個付属させています。より綺麗な塗装を求められる場合はノズルを付け替えてご使用ください。
全タイプにより安全な第2石油を使用しております。
全タイプにガス抜きキャップを装備しています。廃棄の際にも安全に、手を汚すことなく廃棄できます。

乾燥時間(分)
15(夏期/半硬化)
30(冬期/半硬化)
用途
マーキング用
鉄部・木部用
付属品塗装用ノズル付 種類硝化綿ラッカーエナメル塗料 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.8(畳約1.2枚分の広さ) 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35266077 35593941 ラッカースプレーJ サンデーペイント ラッカースプレーJ サンデーペイント 1本(300mL) 499 税込549 メーカー違いの相当品です。色目には多少の違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35266061
2016-09-07
用途:
塗装時

木材や路面に印をつけたりする程度で十分使えています。安価で購入できるので助かります。

対象商品:
35266113
2012-06-11
用途:
バイク補修で

顔料が薄い、価格相応に期待したのですが、重ね塗りも下地が透けるし、乾きが遅いし、残念ですが使えませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
35266095
2012-05-06
用途:
金型へのマーキング
製造業

色が薄い。だれる。2度と買わない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
35266165
2011-06-22
用途:
リタッチ

顔料(シルバー)が極端に少なく、十分に振って重ね塗りをしても通常シルバー塗装の体を為さない。
他社同程度の価格の物と比較したがやはり使い物にならない。

この商品は売るべきではない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。
品質向上に努めてまいります。

対象商品:
35266061
2010-12-27
用途:
カー用品の塗装に。

価格の割には仕上がり十分でした!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする