A125 VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35266393

A125 VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35266393
A125 VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35266393

VベルトA形(スタンダード)

(237件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
有効ピッチ周長さ(mm)
3175
注文コード
35266393
品番
A125
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
9
有効ピッチ周長さ(mm)
3175
呼び番号
125インチ
長さ(mm)
3175
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-40~+70
角度(°)
40
電気抵抗値
50MΩ以上
JIS規格
K6323標準
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
95
ベルト形
A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:237
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08600243
2026-02-24
用途: コンプレッサーのベルト交換

約20年前に買った明治機械の旧型コンプレッサーの60Vベルトに使えると分かったので買ってみました。バッチリでした。

2025-09-13
用途: エンジン式シュレッダーで使用
農・林・水産業

購入時のベルトが粗悪品だったのですぐに本品と交換。かなり高速回転させてもロスも少ない。丈夫でオススメの商品。メーカー品だけに安心して使えます。

2025-09-23
用途: 機械

よく切れてしまうので三ツ星ベルトを使用してみたいと思い今回購入してみました。今のところ順調です。

対象商品 : 09243692
2025-06-02
用途: メンテナンス
製造業

急に必要になり困っていましたが、迅速に対応いただき大変助かりました。

3が参考にしています
2025-05-21
用途: ピッチングマシン
純スポーツメンテナンスサービス業

スムーズに動くようになりました。違うマシンも交換しょうと思います。

2025-05-15
用途: 浄化槽ブロワー用に使用している
有限会社諫早衛生舎

他のメーカーの分は傷みが早くて使い物にはならない。

2025-02-27
用途: 精米機のベルト交換
農・林・水産業

長年使用している精米機のベルトが切れそうな状態だったので交換することにしました。問題なく出来ました。

対象商品 : 08599875
2025-02-11
用途: 劣化ベルトの交換
井高野第3振興町会その他業種

経年劣化したVベルトの交換用に購入しました。
印字されている商品名と番号が役立ち、スムーズに交換作業が完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2が参考にしています
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする