VベルトB形(スタンダード)

(142件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)635 注文コード35266506 品番B25
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はベルト長さ・有効ピッチ周長さ・内容量など350種類から選べます 他の種類を見る

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11.0 呼び番号25インチ 有効ピッチ周長さ(mm)635 長さ(mm)635 タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 JIS規格標準以外 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)150 ベルト形B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 142
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08505813
2025-04-10
用途:
自動車の修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

三菱デボネアの修理に使用。三ツ星ベルトですので安心です。

1人が参考にしています
2024-10-20
用途:
機械の可動
株式会社 山嘉精練 様

安心の耐久性、安全の三ツ星ベルトで、常に安心した機械の稼働を実現しています。

2024-09-25
用途:
クーリングタワーのベルト
回生苑 様 (サービス業)

3本買って古いのと入れ替えた、古い方に亀裂が入っており、タイミングよく
取り替えたので良かった。

対象商品:
08505953
2025-03-15
用途:
機械のメンテナンス
製造業

価格も安く、品質も問題ないようだったので、継続して購入しようと思ってます。

対象商品:
09244042
2024-02-08
用途:
汎用旋盤のメンテ時
西原機械有限会社 様 (卸売・小売業)

問題無く使用できたし、やはり納入スピードが速かった。

2人が参考にしています
対象商品:
09244164
2023-09-15
用途:
機械のメンテナンス
株式会社フジライフテック 様 (製造業)

耐久性、特に問題なく満足しているが今後も寿命アップに努めてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
09243893
2023-08-04
用途:
常陽草刈機のベルト
天神荘 様

今まで 倍の価格のベルトを使っていましたが どちらにしても消耗品で毎年変えますので これで十分です

対象商品:
08506005
2024-02-26
用途:
コンプレッサに使用しているベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした製品で価格も安く、すぐに届いたので早速交換してきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする