P25-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P25-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268484
P25-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268484
P25-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268484
P25-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268484

タイミングプーリ L100形 A形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
歯数25
軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28
内容量1個注文コード35268484品番P25-L-100A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)33外径OD(Φmm)75.04歯幅W(mm)28軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28歯数25呼び幅(mm)100材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4適合フランジF-168363プーリーA形ピッチ径(Φmm)75.8適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする