曜日別特売
P40-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P40-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268545
P40-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268545
P40-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268545
P40-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268545

タイミングプーリ L100形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷65日以内出荷とは
歯数40
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)34
内容量1個注文コード35268545品番P40-L-100A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)33外径OD(Φmm)120.51歯幅W(mm)28軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)34歯数40呼び幅(mm)100材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4適合フランジF-16126100プーリーA形ピッチ径(Φmm)121.28適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする