P19-H-100A タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルト 35268685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P19-H-100A タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルト 35268685
P19-H-100A タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルト 35268685
P19-H-100A タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルト 35268685
P19-H-100A タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルト 35268685

タイミングプーリ H100形 A形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数19
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)36
内容量1個注文コード35268685品番P19-H-100A
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)33外径OD(Φmm)75.44歯幅W(mm)28軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)36歯数19呼び幅(mm)100材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4適合フランジF-168363プーリーA形ピッチ径(Φmm)76.81適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする