曜日別特売
P20-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P20-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268843
P20-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268843
P20-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268843
P20-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268843

タイミングプーリ H150形 A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38
内容量1個注文コード35268843品番P20-H-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,440

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)45外径OD(Φmm)79.48歯幅W(mm)40軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38適合ベルト幅(mm)38.1適合フランジF-168666プーリーA形ピッチ径(Φmm)80.85適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35268843P20-H-150A36064481P20H150AP20-H-150A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064481タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする