※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT10-25-20A タイミングプーリ T10-25形 三ツ星ベルト 35269683 PT10-25-20A タイミングプーリ T10-25形 三ツ星ベルト 35269683 PT10-25-20A タイミングプーリ T10-25形 三ツ星ベルト 35269683 PT10-25-20A タイミングプーリ T10-25形 三ツ星ベルト 35269683

タイミングプーリ T10-25形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28 歯数20 注文コード35269683 品番PT10-25-20A
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は軸穴径d・歯数など17種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)- 寸法E(Φmm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)25 寸法LB(mm)- 寸法Lw(mm)- 外径OD(Φmm)61.8 歯幅W(mm)27 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28 歯数20 呼び幅(mm)25 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25 適合フランジF-166950 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)63.66 適合ベルトT10
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする