※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P26-S5M-0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269832 P26-S5M-0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269832 P26-S5M-0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269832 P26-S5M-0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269832

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35269832 品番 P26-S5M-0100A
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)16 外径OD(Φmm)40.42 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)22 歯数26 呼び幅(mm)100 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 適合フランジF-104734 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)41.38 適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする