※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P30-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269902 P30-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269902 P30-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269902 P30-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269902

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35269902 品番 P30-S5M-0150A
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)22 外径OD(Φmm)46.79 歯幅W(mm)17 軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)24 歯数30 呼び幅(mm)150 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合フランジF-165136 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)47.75 適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする