※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P20-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270051 P20-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270051 P20-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270051 P20-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270051

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)12 注文コード35270051 品番P20-S5M-0150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は軸穴径d・呼び幅・歯数など24種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)19 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)22 寸法LB(mm)34 外径OD(Φmm)80.87 歯幅W(mm)17 軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)12 適合ベルト幅(mm)15 適合フランジF-103522 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)31.83 適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35270051 P20-S5M-0150B 36152295 P20S5M0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする