曜日別特売
P40-S5M-0250B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P40-S5M-0250B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270191
P40-S5M-0250B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270191
P40-S5M-0250B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270191
P40-S5M-0250B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270191

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数40
軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)34
呼び幅(mm)250
内容量1個注文コード35270191品番P40-S5M-0250B
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)47寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)32寸法LB(mm)44外径OD(Φmm)62.7歯幅W(mm)27軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)34歯数40呼び幅(mm)250材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25適合フランジF-166950プーリーB形ピッチ径(Φmm)63.66適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする