※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P30-S14M-0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271223 P30-S14M-0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271223 P30-S14M-0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271223 P30-S14M-0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271223

スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35271223 品番 P30-S14M-0600A
参考基準価格(税別)¥28,040 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法H(mm)3.5 寸法LA(mm)74 外径OD(Φmm)130.9 歯幅W(mm)99 軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)62 歯数30 呼び幅(mm)600 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)60 適合フランジF-23144111 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)133.69 適合ベルトS14M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする