曜日別特売
BX39 e-POWER e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 35273341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX39 e-POWER e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 35273341
BX39 e-POWER e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 35273341

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード35273341品番BX39 e-POWER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850

屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。

ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5ベルトピッチ周長(mm)991有効ピッチ周長さ(inch)39材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)39使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35273341BX39 e-POWER47924721BX39BX39 e-POWER e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 47924721e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする