e-POWER ウェッジベルト

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35274005 品番 3V-375 e-POWER
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。
ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

有効外周長さ(inch)37.5 種別3V ベルト高さ(mm)8 ベルト上幅(mm)9.5 種類ウェッジベルト 使用温度範囲(℃)-30〜+90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)ゴム 有効外周長さ(mm)953 ベルトピッチ周長(mm)949

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35273987
2016-08-28
用途:
車のパワーステ用に
k。オフィス 様

ウルトラeーパワーとの併用でレスポンスが良くなったようです。

対象商品:
35274102
2016-06-23
用途:
コンプレッサーのベルト
高千穂化学株式会社 様

初期段階で伸びがあったが、今は良く回っている

対象商品:
35274014
2015-11-29
用途:
電動走行車駆動

信頼できるメーカー品のため、全く問題なく使用中。純正より遥かに安価で助かった。

対象商品:
36013975
2015-03-21
用途:
ボール盤の伝達用Vベルト

ベルト内側に切込みがあり、特に小径のプーリーに有効。
作動音も若干小さくなったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする