曜日別特売
CDM2RA25-20+5Z-A93L-XC11 CD Series(CDM2RA25-20+5Z) SMC 35274374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2RA25-20+5Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35274374
品番
CDM2RA25-20+5Z-A93L-XC11
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
取付支持形式
(A) 底面取付形
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする