CD-55L キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ) 35275843 CD-55L キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ) 35275843 CD-55L キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ) 35275843 CD-55L キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ) 35275843 CD-55L キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ) 35275843 CD-55L キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ) 35275843

キャップドライバー きゃぷとーるくん

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35275843 品番 CD-55L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。

全長(mm)390 質量(g)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-05
用途:
キャンピングカーの点検
農・林・水産業

後輪タイヤがWタイヤのため、奥側タイヤの空気圧点検の際にキャップ外しが楽にでき、大変役に立っています。

2025-05-23
用途:
乗用車タイヤの空気圧点検
サービス業

バルブキャップがサイズ色々なので、大変重宝しています。本来は貨物車のダブルタイヤが狙いだと思いますが、作業を楽しい範囲に収めるためにも役立っています。

2024-11-25
用途:
トラックのダブルタイヤ内輪空気圧チェック用

硬質なプラスティックの先端が、かなり強く押し付けながら回さないとプラ製のバルブキャップを掴みません。

掴んだキャップは、そのまま再び取り付けますが取り付け時はさらに強く押して回しても完全に閉めることはできません。最終的に確認を兼ねて指で締め付ける必要があります。

ゆえに長さはSと12cmほど長いLがありますが、トラックであっても使用できてかつ力加減が容易にコントロールできるSの方が良いと思います。

ただ狭いホイールの穴に両手の人差し指を突っ込んで回すと落下させて救出が困難な場合もありますが、そういった事態は回避できると思います。

固くしまったキャップを外す用途などには残念ながら向かず、S社の先端が金属の製品の方がこの商品の半値で使いやすいと思います。

また使い方は異なりますが、エンジンルーム内などでボルト類を仮締めする場合、指だと落としてしまうこともありますが、マスキングテープを併用してそういった用途にも使用可能です。

2人が参考にしています
2025-02-03
用途:
エアーチェック
運輸・通信業

今回。購入したトラックの場合。手が入らず困っていた時にネットで見て
即。購入。便利です。

対象商品:
35275843
2023-12-23
用途:
自動車タイヤのバルブキャップ外し時
有限会社田尻石油店 様 (卸売・小売業)

自動車タイヤのバルブキャップ外し用に購入しました。
シングル・スチールホイル・タイヤはホイルキャップが取付してありますので指が入りづらく
こちらの商品で重宝しております。
リア・ダブルホイルタイヤの内側ホイルも試してみましたが現在のリア・ダブルホイルタイヤはチーブレスホイルが多くバルブも真鍮バルブではなくゴムバルブの使用が多いため角度的にこちらの商品は聊かバルブキャップを掴みづらい気がします。

対象商品:
24800536
2023-04-21
用途:
ダブルタイヤの空気入れ
建設業・工事業

狭い処に手を入れて回して作業してまいたが、こんな良いものがあるとわかりました。

 楽してます。

対象商品:
24800536
2022-12-14
用途:
トラックのダブルタイヤのバルブキャップを外すため
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのダブルタイヤのバルブキャップを外すためです。これでキャップを外したりはめたりする無駄な時間が短縮できます。でも樹脂なので経年劣化が不安です。工具は
一生持って欲しいものです。

2人が参考にしています
対象商品:
35275843
2022-02-28
用途:
2tや4tトラックのタイヤのエアキャップの取り外し

今までダブルタイヤの内側タイヤのエアキャップはとても取り外しにくくホイールの隙間に手を突っ込んで四苦八苦して外してましたが、
この製品を使うことにより、とても楽に取り外しができるようになりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする