GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35279903 GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35279903

ツータックメンズチノパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)85 注文コード35279903 品番GU-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はウエスト52種類から選べます 他の種類を見る

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
カーキ ウエスト(cm)85 股下(cm)88 仕様ツータック 種別ツータックチノパン 混率(%)コットン100 ヒップ(cm)112 生地チノ 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする