GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35280113

 

GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35280113 GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35280113

ツータックメンズチノパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)70 注文コード35280113 品番GU-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はウエスト52種類から選べます 他の種類を見る

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。

アイボリー ウエスト(cm)70 股下(cm)88 仕様ツータック 混率(%)コットン100 生地チノ 色番21
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする