アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
ツータックメンズチノパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
82
注文コード
35280156
品番
GU-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
ウエスト
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。
色
アイボリー
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
88
仕様
ツータック
混率(%)
コットン100
生地
チノ
色番
21
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。