曜日別特売
CP1-15 ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTC 35281093

 

CP1-15 ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTC 35281093
CP1-15 ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTC 35281093
CP1-15 ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTC 35281093

ペダルレンチ(クローフットタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード35281093品番CP1-15
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。

用途
トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。
トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
注意
※トルクレンチは別売です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35281093
2024-06-27
用途: 自転車のペダル交換

自転車のペダル交換に使用しました。
薄型ですがさすがはKTC、トルクをかけても歪まず使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする