超超ロング八分7260-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35282783 品番 7260-418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

昼夜ヘリンボーンが好演。
どこにいても、プロならではの存在感。
光沢感のある昼夜織でヘリンボーン柄という、トレンドの一歩先を行くハイパーマテリアル。耐久性やイージーケア性に定評のあるポリエステル素材。
ウエスト周りのすっきり感とゆったりとしたボトムラインが融合。
メリハリの効いた定番スタイルに、注目大のハイセンス素材。
あくまでもプロの一着として、確かな質とスタイル。男らしさを付加する最強の組み合わせ。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

濃コン 股下(cm)102 サイズ(cm)82 種別ニッカズボン 素材ポリエステル100%(昼夜ヘリンボーン) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする