曜日別特売
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281

※携帯ポケット

84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281
84100 84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35283281

84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード35283281品番84100
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウェア(作業服)です。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。

仕様
防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
ネイビーサイズ4Lその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)肩幅(cm)57袖丈(cm)60着丈(cm)70機能制電生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35283263
2022-04-12
用途: 配達業務
田澤商店

軽くて収納箇所も豊富で便利です
特に内ポケット的なものが携帯電話収納に便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする