※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284208 7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284208 7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284208 7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284208 7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284208 7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284208

ライダースジャケット7260-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35284208 品番 7260-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ワイルドなジャケットスタイルを中和。
野暮ったさを払拭する、洗練されたルックス。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

シルバー 胸廻(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 着丈(cm)59 種別ライダースジャケット サイズLL 素材ポリエステル100%(昼夜ヘリンボーン) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする