曜日別特売
84101 84101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35284392

84101 84101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35284392
84101 84101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35284392

84101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード35284392品番84101
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。

仕様
防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ベージュ股下(cm)78ウエスト(cm)85種別ツータックパンツシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)機能制電生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35284697
2013-07-26
用途: 現場作業

価格相応な感じがするが、不良箇所があるわけではないので、仕事で使うには何も問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする