PM4HA-H-AC240V PM4H-A マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50 Panasonic(パナソニック) 35286903

PM4H-A マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35286903 品番PM4HA-H-AC240V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ACフリー電源化を実現。
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化。
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易。
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備。
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上。
8動作モードを標準装備
大型ダイヤルで操作性アップ。
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能。

時間仕様
【目盛数字/時間単位】
1/(sec)0.1s〜1s、(min)0.1min〜1min、(hrs)0.1h〜1h、(10h)1.0h〜10h、
5/(sec)0.5s〜5s、(min)0.5min〜5min、(hrs)0.5h〜5h、(10h)5h〜50h、
10/(sec)1.0s〜10s、(min)1.0min〜10min、(hrs)1.0h〜10h、(10h)10h〜100h、
50/(sec)5s〜50s、(min)5min〜50min、(hrs)5h〜50h、(10h)50h〜500h
耐電圧
初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC2000V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
寿命
機械的(接点)/2000万回以上(開閉頻度 180回/分)
電気的(接点)/10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度 20回/分)
動作時間のばらつき
±0.3%以内(休止時間0.1秒〜1時間にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
セット誤差
±5%以内(最大目盛時間基準)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
電圧誤差
±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
温度誤差
±2%以内(20℃を基準とし-10℃〜+50℃の範囲内にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
端子形状11ピン 操作電圧(V)AC100-240V タイマー設定0.1秒〜500時間:16レンジ切り替え タイプ非防水 質量(g)約100 保護構造IP50(非防水タイプ) 定格電圧(V)AC100-240 限時接点2c 端子の種類11ピン 定格周波数(Hz)50/60共用 温度上昇55℃以下(定格電圧印加時) 消費電力約10VA 商品番号ATC12173 気圧(hPa)860〜1060 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガにて)(初期) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 接触抵抗(mΩ)初期/100以下(DC6V1Aにて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) 耐衝撃(耐久)980m/s2(100G)以上(上下、左右、前後各方向5回) 使用周囲湿度30〜85%RH(at20℃、結露なきこと) 動作時間0.1秒〜500時間(16レンジ切り替え)(最大レンジ) 復帰時間0.1秒以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2(10G)以上(上下、左右、前後各方向4回) 動作モード【8動作モード】オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクル 接点材質Ag合金 定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷) 許容電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35286903 PM4HA-H-AC240V 20321717 H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 4,698 税込5,168 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
35286903 PM4HA-H-AC240V 20321656 H3CR-A AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 4,698 税込5,168 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35286921
2019-02-08
用途:
新規製作

製品や梱包形態も申し分御座いませんが、関連部材のゴムパッキンや取付け枠も説明文に掲載があると良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする