時間仕様
【目盛数字/時間単位】
1/(sec)0.1s〜1s、(min)0.1min〜1min、(hrs)0.1h〜1h、(10h)1.0h〜10h、
5/(sec)0.5s〜5s、(min)0.5min〜5min、(hrs)0.5h〜5h、(10h)5h〜50h、
10/(sec)1.0s〜10s、(min)1.0min〜10min、(hrs)1.0h〜10h、(10h)10h〜100h、
50/(sec)5s〜50s、(min)5min〜50min、(hrs)5h〜50h、(10h)50h〜500h
耐電圧
初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC2000V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
寿命
機械的(接点)/2000万回以上(開閉頻度 180回/分)
電気的(接点)/10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度 20回/分)
動作時間のばらつき
±0.3%以内(休止時間0.1秒〜1時間にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
セット誤差
±5%以内(最大目盛時間基準)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
電圧誤差
±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
温度誤差
±2%以内(20℃を基準とし-10℃〜+50℃の範囲内にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
端子形状ネジ締め端子
操作電圧(V)AC100-240V
タイマー設定0.1秒〜500時間:16レンジ切り替え
タイプ非防水
質量(g)約110
保護構造IP50(非防水タイプ)
定格電圧(V)AC100-240
限時接点2c
端子の種類ネジ締め端子
定格周波数(Hz)50/60共用
温度上昇55℃以下(定格電圧印加時)
消費電力約10VA
商品番号ATC12174
気圧(hPa)860〜1060
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガにて)(初期)
使用周囲温度(℃)-10〜+50
接触抵抗(mΩ)初期/100以下(DC6V1Aにて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)980m/s2(100G)以上(上下、左右、前後各方向5回)
使用周囲湿度30〜85%RH(at20℃、結露なきこと)
動作時間0.1秒〜500時間(16レンジ切り替え)(最大レンジ)
復帰時間0.1秒以下
耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)98m/s2(10G)以上(上下、左右、前後各方向4回)
動作モード【8動作モード】オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクル
接点材質Ag合金
定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)
許容電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて)