オン・オフ時間の時間単位を単独に設定。オン時間(緑色の設定針)を「秒」に、オフ時間(橙色の設計針)を「分」になど時間単位を組み合わせる事ができます。 出力のON-OFF動作をLED点灯で表示。橙(OFF)と緑(ON)、ひと目でわかりすく動作確認ができます。 ACフリー電源化によりさらに使いやすくなりました。
定番品で迅速に手に入れ易すく、品質も安定しており満足しております。
繰り返し試験の制御に使用しております。使い勝手はとても良いのですが、回数寿命をもう少し伸ばしてほしい。
時間単位を組み合わせができる