PM4H-W ツインタイマ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35286955 品番PM4HW-H-24VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オン・オフ時間の時間単位を単独に設定。オン時間(緑色の設定針)を「秒」に、オフ時間(橙色の設計針)を「分」になど時間単位を組み合わせる事ができます。
出力のON-OFF動作をLED点灯で表示。橙(OFF)と緑(ON)、ひと目でわかりすく動作確認ができます。
ACフリー電源化によりさらに使いやすくなりました。

時間仕様
【目盛数字/時間単位】
1/(sec)0.1s〜1s、(min)0.1min〜1min、(hrs)0.1h〜1h、(10h)1.0h〜10h、
5/(sec)0.5s〜5s、(min)0.5min〜5min、(hrs)0.5h〜5h、(10h)5h〜50h、
10/(sec)1.0s〜10s、(min)1.0min〜10min、(hrs)1.0h〜10h、(10h)10h〜100h、
50/(sec)5s〜50s、(min)5min〜50min、(hrs)5h〜50h、(10h)50h〜500h
保護構造
IP65(IEC規格)
(パネル表面のみ/ゴムパッキンATC18002使用時)
耐電圧
初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC2000V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
寿命
機械的(接点)/2000万回以上(開閉頻度、180回/分)
電気的(接点)/10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度20回/分)
動作時間のばらつき
±0.3%以内(休止時間0.3秒〜1時間にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
セット誤差
±5%以内(最大目盛時間基準)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
電圧誤差
±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
温度誤差
±2%以内(20℃を基準とし、-10℃〜+50℃の範囲内にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
定格電圧(V)AC/DC24 定格周波数(Hz)50/60共用(AC使用時) 質量(g)約120 限時接点2c 端子の種類8ピン 温度上昇55℃以下(定格操作電圧印加時) 消費電力約2.5VA(AC24V)、約1.5W(DC24V) 商品番号ATC72101 気圧(hPa)860〜1060 絶縁抵抗(MΩ)(初期)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50 接触抵抗(mΩ)初期/100以下(DC6V、1Aにて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) 耐衝撃(耐久)980m/s2(100G)以上(上下、左右、前後各方向5回) 使用周囲湿度30〜85%RH(at20℃、結露なきこと) 動作時間0.1秒〜500時間(16レンジ切替)(最大レンジ) 復帰時間0.3秒以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2(10G)以上(上下、左右、前後各方向4回) 動作モード繰り返し(オフスタート・ツイン動作) 接点材質Ag合金 定格制御容量5A 250VAC(抵抗負荷) 許容電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて) リップル(DC電圧時)20%以下
注意
※指定なき測定条件は、最大目盛時間基準にて、定格操作電圧(DCタイプの場合、リップル率5%以下)、周囲温度20℃、休止時間1秒とします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35286955 PM4HW-H-24VW 63701253 H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) 1個 11,980 税込13,178 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35286946
2020-03-15
用途:
農作物の水切り
安藤農園株式会社 様 (農・林・水産業)

定番品で迅速に手に入れ易すく、品質も安定しており満足しております。

対象商品:
35286955
2020-06-17
用途:
繰り返し試験
農・林・水産業

繰り返し試験の制御に使用しております。使い勝手はとても良いのですが、回数寿命をもう少し伸ばしてほしい。

対象商品:
35286946
2015-09-10
用途:
間欠エアーブロー使用
瀬尾製作所株式会社 様

時間単位を組み合わせができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする