シリコーングリースP-Eスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード35287156 品番FC-167
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。
プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。
細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。
ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。
従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。

用途
クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。
ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。
VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。
プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。
自動車部品の潤滑。
スライドスイッチなどの接点潤滑。
種別電子機器用潤滑グリース 使用温度範囲(℃)-50〜150 白色不透明 増ちょう剤不開示 基油シリコーンオイル 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L グリス種類シリコーングリース RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35287156
2017-04-14
用途:
機械のメンテ。

他社製に比べ、若干柔らかめ。それが使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35287156
2015-10-15
用途:
自動車電装関係

プラスチック金属ギアの潤滑に使用 プラスチックにしようしても問題ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする