※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sタイプ盤用キャビネット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 有効深さ(mm)81 基板寸法(縦×横)(mm)270×170 塗装色ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1) 注文コード35290997 品番S10-2535
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は有効深さ・基板寸法・塗装色など473種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)350×250×100 有効深さ(mm)81 塗装色ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1) 仕様露出形 材質 質量(kg)6.6 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 扉寸法(縦×横)(mm)304×204 基板寸法(縦×横)(mm)270×170 基板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※フォークリフト準備など到着時のご協力をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35291645
2018-12-28
用途:
配電作業
教育・研究機関

配電作業用に導入しました.牽牛な品ですので,機能としては安心ですが,かなりの重さが有り取扱いには気を遣います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする