丸面C型側板付き KuRo

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)バルカナイズドファイバー 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン) 注文コード35294763 品番k014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)287 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×23 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35294763
2023-04-07
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

使いやすかった、使用しやすくいいものだと思った。作業員の方が使ってくれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする