星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
丸面C型側板付き KuRo
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
材質(ハンドル)
木
注文コード
35294788
品番
k014-01(木の柄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
287
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31×24×23
材質(ハンドル)
木
注意
※レンズ別売です。