柄中面 KuRo

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35294876 品番k019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)35×25×12 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする