星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
両用面(開閉式) KuRo
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35294919
品番
k023
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
33×25×16
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。