星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
丸面H型開閉式(木の柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35295323
品番
H002-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31×24×12
材質(ハンドル)
木
注意
※レンズ別売です。