曜日別特売
H003 ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295348

 

H003 ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295348
H003 ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295348
H003 ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295348
H003 ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295348
H003 ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295348

ヘルメットA型(H)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35295348品番H003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×20×16
注意
※レンズ別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 溶接作業
製造業

他の溶接面も使っていましたが、結局これに戻りました。
価格的にも、良いですね。

対象商品 : 35295348
2021-08-17
用途: 溶接作業
卸売・小売業

面の内側下部に返しのようなものがあるおかげで、下からの光が気にならない。各パーツのバラ売りもあるようなので、長く使いたい。

対象商品 : 35295348
2020-11-30
用途: 溶接作業
株式会社みやもり卸売・小売業

軽量で安価なのでこれで十分です。壊れたらまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする