定番のチェーンルブです。
他の商品より使いやすい気がして、チェーンクリーナーと合わせて愛用してます。
スーパーカブのノンシールチェーンにバイクの給油ごとにサッとひと吹きしています。ある程度粘度もあるので飛び散りも少ないかと思います。私がこれを愛用してるのはフッ素とモリブデンが含有されているからです。潤滑性能よりも耐摩耗性能が素晴らしくスプロケットは17万キロでまだ山は6分位あります。チェーンはノンシールチェーンですが6万キロは持ちます。(念の為に交換してます)毎回リピートしてます。
昔からノンシール/シール問わずこれを使用しています
ダンゴになりにくくそれでいて長持ち
バイクメーカーの専用ルブもいくつか使用してきましたがこれが一番使いやすいです
ノンシールにはしっかりと塗布そしてしっかりと拭き上げ
シールチェーンには錆予防的に微量にぬり綺麗に拭き上げ
チェーンのオイル分が無くなりガラガラ言うしよく外れるしギアは上手く入らないしで困っていましたが本品をスプレーしたら新車のように静かにスムーズになりました。この価格でこの効果は凄い。
スーパーとノーマルの価格差がほとんどないため、スーパーにしました。無駄に飛び散ったり、べったりすることもなく優秀です。
シールチェーンでない安いバイクチェーンには最高の品。ただしシールチェーンにここまでベットリしたグリースが必要なのか多少疑問が残る。また、自転車チェーンにこの商品を使う人がいるが、私は試した結果として勧めない。音がなくなりスムーズに感じるが、初めから重く、そして数ヶ月後にはモノスゴク重くなり、汚れも着きやすい。漕ぐ場合だけでなく惰性で進む距離が極端に減りますよ。絶対に自転車には使わないように。長所はスプレーとしては大変に高粘度で性能も高く高耐久です。なので私の場合、扇風機のモーターには前後に小さな注油口が2つあるのだが、他のスプレー式グリースよりも長い期間もち、イイと感じた。結果として買って良かった商品。