PLL4-M5 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 35310536

PLL4-M5 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 35310536
PLL4-M5 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 35310536

ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)4注文コード35310536品番PLL4-M5
参考基準価格(税別)¥462販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)2.8寸法B(mm)28寸法C(mm)14.9寸法E(mm)18.7寸法L(mm)30.2寸法P(Φmm)10対辺H(mm)8形状ロングエルボチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8仕様メートルネジトラスコ品番809-5151開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)6.4タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5オリフィス径(Φmm)2.4包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする